曜日別特売
G-158 シリンダー倉庫錠 ハイロジック 58859534

G-158 シリンダー倉庫錠 ハイロジック 58859534
G-158 シリンダー倉庫錠 ハイロジック 58859534

シリンダー倉庫錠

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び寸法(mm)80注文コード58859534品番G-158
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
つる径(Φmm)6材質(本体)真鍮、(ツル)SUS304ステンレス幅(mm)82.5全長(mm)40材質(本体)真鍮種類別キー呼び寸法(mm)80ロックキー式材質(吊)SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする