S-003 ステンレス押バネ ハイロジック 58865877

ステンレス押バネ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード58865877品番S-003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

ばね・スプリングシリーズ

外径(Φmm)3.0自由長(mm)13線径(Φmm)0.23材質SUS304WPB高さ(mm)(基準荷重時高さ)8ばね定数(N/mm)0.118許容荷重(N)0.98自由高(mm)13.0初張力(N)-アズワン品番64-7747-28基準荷重N(kgf)0.59許容荷重時高さ(mm)4.67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58865956
2024-03-10
用途: ◆自転車の部品の修理用として

◆自転車のベルが破損し、修理用に求めました。オリジナルの部品とほぼ同等の仕様のため、
全く問題なく修理ができました。大変満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 58865852
2023-12-02
用途: ポケットコンピューターの紛失部品
教育・研究機関

ポケットコンピューターに直径2mmの押しバネが使われていましたが、小さいので紛失してしましました。そこでこのバネを見つけ、代わりに使ってみたところ、ピッタリでした。

対象商品 : 58866193
2024-09-06
用途: 釣りの道具に使用
建設業・工事業

とてもしっかりした商品で、使用したい部品にもピッタリあってとても良かったです。

対象商品 : 58865877
2023-07-24
用途: 部品交換

アドレスv125のISCVの中のバネをこれに交換するだけで元通りです
1万km以上テストしてますが何も問題ないです

2が参考にしています
対象商品 : 58865886
2022-01-26
用途: 工具の修理
農・林・水産業

ボッシュ10.8vインパクトドライバーのスイッチの修理に3.5mmがぴったり合い助かりました。

対象商品 : 58866044
2021-07-05
用途: 機械のメンテナンス

1袋(2個)と記載していますが1個入りです。おかげで予定が狂いました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
登録間違いがありましたので、修正させていただきました。

対象商品 : 58865974
2022-03-16
用途: 鍵の修理

新しいものが購入できないのでこれを使ったらできたのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする