ハイロジック
ステンレス首長ブラケット 通
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
38.6
19.4
25.4
32.4
38.6
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58868914
品番
37099
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
寸法A(mm)
38.6
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
106.5
寸法E(mm)
33
寸法F(mm)
65
寸法G(mm)
37
材質
SUS304
形状
直通
サイズ
38mm
ねじ寸法(mm)
3.5×25