曜日別特売
P-40S ニ輪キャスター プレートタイプ ハイロジック 58878032

P-40S ニ輪キャスター プレートタイプ ハイロジック 58878032
P-40S ニ輪キャスター プレートタイプ ハイロジック 58878032

ニ輪キャスター プレートタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)42許容荷重(kg)30注文コード58878032品番P-40S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

車輪・キャスターシリーズ

車輪径(Φmm)42許容荷重(kg)30許容荷重(daN)29取付高(mm)58.5材質(車輪)6ナイロン車輪幅(mm)40.5材質6ナイロン取付穴径(Φmm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター
注意
※キャスターを4個使用した場合の耐荷重は、1個の荷重(kg)×4(個)×0.8が適正な荷重になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする