F-855 パワーアングル ハイロジック 58880211

F-855 パワーアングル ハイロジック 58880211
F-855 パワーアングル ハイロジック 58880211

パワーアングル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)30
寸法A(mm)30
寸法C(mm)150
内容量1個注文コード58880211品番F-855
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

厚さ(mm)3穴径(Φmm)5寸法A(mm)30寸法B(mm)30寸法C(mm)150材質仕上ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58880236
2022-02-04
用途: 外灯ポールの補修
サービス業

穴径5ミリは小さい丸穴のことで、長円はサイズ表記が有りませんが11×20です。ACE(エース)のユニクロ パワーアングルと同じ物です。価格は2割ほど高いですが、急いでいたので即納のこちらを購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする