曜日別特売
HF-473 プラスチック戸引手 ハイロジック 58884761

HF-473 プラスチック戸引手 ハイロジック 58884761
HF-473 プラスチック戸引手 ハイロジック 58884761

プラスチック戸引手

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ66
内容量1袋(2個)注文コード58884761品番HF-473
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
さまざまな建具にマッチする優美なデザイン

用途ふすまや引戸の引手にサイズ66材質樹脂質量(g)5種類引手寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)66×13×7堀込み寸法(mm)W13×H66×D7
注意
※掘り込みすぎると、引手が沈んでしまいますのでご注意ください。
掘り込み後、接着剤などで止めてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58884761
2020-04-12
用途: フラッシュ引き違い戸の引手に使用
建設業・工事業

ありふれた金属製の引手もいいけど、シンプルなこんな引手も(≧∇≦)b

1が参考にしています
対象商品 : 58884761
2017-03-03
用途: syouji ni torituke
教育・研究機関

motomoto tuiteiamono to onaji datta node daimannzoku.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする