17738 フレンツェつまみ ハイロジック 58886441

フレンツェつまみ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード58886441品番17738
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ

材質寸法L(mm)34寸法H(mm)25寸法L1(mm)19種類つまみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58886405
2016-07-19
用途: 壊してしまった つまみの代わり
クローバーホーム株式会社医療・福祉・介護関連業

丁度いい大きさのつまみを探していたところ、こちらを見つけて購入。つけやすくて見栄えもいいので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする