17725 ポッキーつまみ ハイロジック 58887543

ポッキーつまみ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ブラック直径(Φmm)20注文コード58887543品番17725
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック直径(Φmm)20高さ(mm)28材質樹脂付属品ビス4×24mm×1本種類つまみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58887543
2023-05-03
用途: リフォーム
ものづくりナカハラ製造業

扉の取っ手に傷が目立って来たので新しいものと交換した

対象商品 : 58887586
2021-04-08
用途: 引出しのツマミが割れたので交換しました。
その他業種

5個必要でした。
バラ売りなので良かった。
通販A社では大抵10個セットでした。
こんな物予備で5個も持っていてもしょうがないです。

対象商品 : 58887561
2017-05-22
用途: 郵便ポストのスライドパネルのつまみ
その他業種

思っていたとうりの品物ですた。ネジが長かったので切り落として使用しました。

対象商品 : 58887543
2016-05-28
用途: 賃貸物件のキッチンの戸棚に取り付け。

何より安い。
キッチン上部戸棚には取っ手が無く濡れた手で開閉すると・・・・
ちょっとした気配りで板の交換をしなくて済む。
本当に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする