118116 2069 ナットミクロドライバー Wera 58892515

118116 2069 ナットミクロドライバー Wera 58892515
118116 2069 ナットミクロドライバー Wera 58892515

2069 ナットミクロドライバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本先端形状ソケット(ボックス)先端サイズ3.2mm仕様ボールエンドが傾いても締め付けができます。注文コード58892515品番118116
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

早回しのキャップが付いてます。

先端形状ソケット(ボックス)先端サイズ3.2mm軸長(mm)60仕様ボールエンドが傾いても締め付けができます。トラスコ品番195-3311全長(mm)157質量(g)20材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品アズワン品番64-8332-35先端外径(Φmm)5.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする