曜日別特売
F-920 ユニクロ平横 ハイロジック 58892635

F-920 ユニクロ平横 ハイロジック 58892635
F-920 ユニクロ平横 ハイロジック 58892635
F-920 ユニクロ平横 ハイロジック 58892635

ユニクロ平横

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
厚さ(mm)2.8mm
呼称180mm
内容量1個注文コード58892635品番F-920
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

材質厚さ(mm)2.8mmユニクロ呼称180mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58892653
2023-03-04
用途: 木枠の補強
建設業・工事業

価格の割に、丈夫で取り付けもしやすく、安さを感じない。
ビス穴が4個なので、木枠の補強強度に若干不安を感じるため、木枠の縦割れ部分にはタッカーで補強した後に、本商品を使用した。(厚さ1mm、穴径3.0mm)

対象商品 : 58892592
2020-05-23
用途: 木工
サンエムサービス

本体の強度は問題ないと思いますが、ビス穴が4個なのでビス留め強度に若干不安を感じます。6個穴の商品があればいいと思います。

対象商品 : 58892452
2018-10-16
用途: リフォーム時

リーズナブルな価格にもかかわらず機能性には全く問題ありません。
おすすめの商品です。

対象商品 : 58892696
2017-10-17
用途: 戸枠の補強
建設業・工事業

厚さ1mm。穴径3.0mm(皿加工)。
丈夫で取り付けもしやすく、安さを感じさせません。

対象商品 : 58892556
2015-03-07
用途: 額縁のつなぎ。
西村看板店

もう少し薄手のがあればもっと良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする