ロングボールポイントL形レンチ

ロングボールポイントL形レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

トラスコ品番
369-7924
材質
特殊合金鋼、表面処理:リン酸亜鉛皮膜
全長(mm)
172
対辺(mm)
8
対辺寸法(mm)
8
首下長(mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06787562BPL-08
¥935
¥629
¥692(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする