曜日別特売
23351 454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera 58893118

454 T型ハンドルヘックスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本対辺寸法(mm)8全長(mm)145注文コード58893118品番23351
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。
独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。
L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。
吊下げ用の穴付きです。

用途
機械補修・設備点検・汎用
トラスコ品番207-4997材質特殊合金鋼形状T型全長(mm)145質量(g)61軸長(mm)100全幅(mm)117対辺寸法(mm)8刃先8アズワン品番64-8323-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする