8880 811/1 ビットホールドスタビドライバー Wera 58893547

8880 811/1 ビットホールドスタビドライバー Wera 58893547
8880 811/1 ビットホールドスタビドライバー Wera 58893547
8880 811/1 ビットホールドスタビドライバー Wera 58893547
8880 811/1 ビットホールドスタビドライバー Wera 58893547
8880 811/1 ビットホールドスタビドライバー Wera 58893547
8880 811/1 ビットホールドスタビドライバー Wera 58893547

811/1 ビットホールドスタビドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
58893547
品番
8880
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。
小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。
転がり防止形状です。

トラスコ品番
207-5151
全長(mm)
54
緑・黒
質量(g)
44
差込角(mm)
6.35
材質(グリップ)
ハンドル部:プラスチック、ラバー
商品構成
単品
ホルダー長さ(mm)
54
アズワン品番
64-8321-78
刃先マグネット
あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする