56684 840/1 BTZ Hex-Plus ヘックスプラスビット Wera 58893608

840/1 BTZ Hex-Plus ヘックスプラスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ4.0
内容量1本注文コード58893608品番56684
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。
Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。

付属品カラーコード付仕様ヘックスプラス(六角)トラスコ品番195-2939材質特殊工具鋼全長(mm)25質量(g)4種類バイトーションタイプ(二重効果)先端サイズ4.0差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8325-50両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする