56681 840/1 BTZ ヘックスプラスビット Wera 58893626

56681 840/1 BTZ ヘックスプラスビット Wera 58893626
56681 840/1 BTZ ヘックスプラスビット Wera 58893626
56681 840/1 BTZ ヘックスプラスビット Wera 58893626
56681 840/1 BTZ ヘックスプラスビット Wera 58893626
56681 840/1 BTZ ヘックスプラスビット Wera 58893626
56681 840/1 BTZ ヘックスプラスビット Wera 58893626
56681 840/1 BTZ ヘックスプラスビット Wera 58893626
56681 840/1 BTZ ヘックスプラスビット Wera 58893626
56681 840/1 BTZ ヘックスプラスビット Wera 58893626
56681 840/1 BTZ ヘックスプラスビット Wera 58893626
56681 840/1 BTZ ヘックスプラスビット Wera 58893626

840/1 BTZ ヘックスプラスビット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ2.0
内容量1本注文コード58893626品番56681
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。
Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。

全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35種類バイトーションタイプ(二重効果)質量(g)4材質特殊工具鋼仕様ヘックスプラス(六角)付属品カラーコード付トラスコ品番195-2936先端サイズ2.0アズワン品番64-8325-47両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58893644
2024-03-03
用途: 締付
56サイクルサービス業

しっかりとボルトに噛み付き トルクを掛けられる事が出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする