Wera
867/4IP トルクスプラスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
IP1
IP10
IP15
IP1
IP20
IP2
IP3
IP5
IP6
IP8
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58893906
品番
134664
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
先端トルクスプラスのドライバービットです。
トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。
トラスコ品番
195-3322
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
50
質量(g)
13.8
種類
トーションタイプ
先端サイズ
IP1
差込角対辺(mm)
6.35
アズワン品番
64-8336-58
両頭機能
片頭