134679 867/4IP トルクスプラスビット Wera 58893976

867/4IP トルクスプラスビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
先端サイズIP8
内容量1本注文コード58893976品番134679
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

先端トルクスプラスのドライバービットです。
トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。

トラスコ品番195-3326材質特殊工具鋼全長(mm)50質量(g)7.6種類トーションタイプ先端サイズIP8差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8336-62両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする