66664 871/4 トルクセットビット Wera 58894064

66664 871/4 トルクセットビット Wera 58894064
66664 871/4 トルクセットビット Wera 58894064
66664 871/4 トルクセットビット Wera 58894064

871/4 トルクセットビット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ#4
内容量1本注文コード58894064品番66664
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

独自開発したエムプラス(Mplus)の側面構造で翼の強度が大幅に強化され、さらに70%のトルクがかけられます。
先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。

全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35質量(g)11材質特殊工具鋼トラスコ品番195-3284先端サイズ#4アズワン品番64-8326-08両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする