曜日別特売
3330 8740A Hex-Plus Wera 58894159

8740A Hex-Plus

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
トラスコ品番195-2890
内容量1個注文コード58894159品番3330
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。
ナーリングを指で挟んで締め付けができます。

用途
締付作業用。
トラスコ品番195-2890材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)18差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)2先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8319-84対辺寸法(inch)-両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする