Wera
8740A Hex-Plus
商品レビューを投稿する
取扱停止中
トラスコ品番
195-2891
195-2890
195-2894
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58894168
品番
3331
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。
ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途
締付作業用。
トラスコ品番
195-2891
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
28
質量(g)
19
差込角(mm)
6.35
対辺寸法(mm)
2.5
先端形状
ヘックスプラス(六角)
差込角対辺(mm)
6.35
アズワン品番
64-8319-91
対辺寸法(inch)
-
両頭機能
片頭