Wera
8740Aソケット Hex-Plus
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
195-2892
195-2893
195-2892
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58894378
品番
3380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。
ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途
締付作業用。
トラスコ品番
195-2892
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
28
質量(g)
19
対辺寸法(mm)
-
先端形状
ヘックスプラス(六角)
差込角対辺(mm)
6.35
アズワン品番
64-8319-86
対辺寸法(inch)
5/64
両頭機能
片頭