曜日別特売
3360 8767 Aビットソケット Wera 58894475

8767 Aビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード58894475品番3360
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。
カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。

用途締付作業用。トラスコ品番195-2859材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)18タイプTORX先端サイズTX8先端寸法(mm)2.30呼びT8差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8319-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする