Wera
8767B HF
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
107
107
100
先端サイズ
T30
T25
T27
T30
T40
T45
T50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58894685
品番
3067
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。
ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。
カラーコードで使いたいサイズを見つけ出すのが容易です。
用途
締付作業用。
全長(mm)
107
質量(g)
55
材質
工具鋼
先端寸法(mm)
5.49
タイプ
トルクス
呼び
TX300
トラスコ品番
195-2897
先端サイズ
T30
差込角対辺(mm)
9.5
アズワン品番
64-8319-70