Wera
8790 C インパクターソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
対辺寸法(mm)
20
13
14
15
16
17
18
19
20
21
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58894798
品番
4577
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ピンとOリングを差し込める穴が付いています。
用途
インパクト作業。
トラスコ品番
195-2218
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
38
質量(g)
99
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
20
ソケット内容
20.0×38.0
アズワン品番
64-8320-93
ソケット形状
六角