曜日別特売
4500 8790 HMA ディープソケット Wera 58894877

8790 HMA ディープソケット

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)4.0
内容量1個注文コード58894877品番4500
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途締付作業に。トラスコ品番195-2273材質特殊工具鋼全長(mm)50質量(g)31差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)4.0ソケット内容4.0×50.0アズワン品番64-8320-60ソケット形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: バッテリー交換 ナンバープレート脱着等

精度が高くてしかも程良い長さ
ローレット加工でハンドルへの脱着も手が滑らず迅速に行えます
その割には国産品と大差ない価格
是非お勧めします

対象商品 : 58894938
2024-07-19
用途: セット品には無いサイズの補充
MAR SURFBOARDS

ホルダー付きセットを購入して、欠けていたサイズをこちらで購入しました。色付きで見た目も良くサテン仕上げメッキも手触り良く、上部にギザがあるのでソケット単品のみでの手回しもやりやすい。値段も他の欧米ブランドよりは安い。言う事なしのように思えますが、日本の主要サイズである8、10、12、14が若干肉厚で外径が大きいです。肉薄で精度の高いブランドと比較して平均して0.5mmくらい大きい感じなので好みの分かれるところだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58894834
2023-04-15
用途: 車のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

車載道具として愛用しています。
色でサイズを判断できるため便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする