曜日別特売
3719 8790 HMA ホールディングファンクションソケット Wera 58895017

3719 8790 HMA ホールディングファンクションソケット Wera 58895017
3719 8790 HMA ホールディングファンクションソケット Wera 58895017
3719 8790 HMA ホールディングファンクションソケット Wera 58895017
3719 8790 HMA ホールディングファンクションソケット Wera 58895017
3719 8790 HMA ホールディングファンクションソケット Wera 58895017
3719 8790 HMA ホールディングファンクションソケット Wera 58895017
3719 8790 HMA ホールディングファンクションソケット Wera 58895017
3719 8790 HMA ホールディングファンクションソケット Wera 58895017

8790 HMA ホールディングファンクションソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)5.0
内容量1個注文コード58895017品番3719
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
クロムメッキ仕上げです。

用途締付作業に。トラスコ品番195-2450材質特殊工具鋼全長(mm)23質量(g)16差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)5.0ソケット内容5.0×23.0アズワン品番64-8320-41ソケット形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする