Wera
8790 HMB ディープソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
差込角(mm)
9.5
9.5
12.7
対辺寸法(mm)
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
8.0
9.0
24.0
全長(mm)
64
64
83
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58895218
品番
4531
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
締付作業に。
ソケット形状
六角
対辺寸法(mm)
9.0
差込角(mm)
9.5
質量(g)
62
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
64
ソケット内容
9.0×64.0
トラスコ品番
195-2302
アズワン品番
64-8320-53