曜日別特売
4560 8790 HMB ディープソケット Wera 58895324

4560 8790 HMB ディープソケット Wera 58895324
4560 8790 HMB ディープソケット Wera 58895324
4560 8790 HMB ディープソケット Wera 58895324
4560 8790 HMB ディープソケット Wera 58895324
4560 8790 HMB ディープソケット Wera 58895324
4560 8790 HMB ディープソケット Wera 58895324
4560 8790 HMB ディープソケット Wera 58895324
4560 8790 HMB ディープソケット Wera 58895324
4560 8790 HMB ディープソケット Wera 58895324

8790 HMB ディープソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
差込角(mm)12.7
対辺寸法(mm)20.0
全長(mm)83
内容量1個注文コード58895324品番4560
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途締付作業に。ソケット形状六角対辺寸法(mm)20.0差込角(mm)12.7質量(g)187材質特殊工具鋼全長(mm)83ソケット内容20.0×83.0トラスコ品番195-2327アズワン品番64-8320-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする