仕様天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数1台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.07A材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】プラスチック(透明つや消し)質量(kg)0.1電圧(V)100消費電力(W)4.2グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)54.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)230トランスLED内蔵 電源ユニット別売埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)21