グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光束(Lm)1250電圧(V)100消費電力(W)14.4エネルギー消費効率(Lm/W)86.8材質【灯具】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミ(外面ホワイトつや消し仕上・内面ブラックつや消し仕上)仕様天井埋込型Ra85【適合電源ユニット】非調光タイプNTS90101 LE1 (別売)【オプション】拡散フィルターNTS91027(別売)【オプション】ディフュージョンフィルターNTS91032(別売)【オプション】スプレッドフィルターNTS91034(別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度埋込型ユニバーサルタイプ配光調整機能付(13~32度)天井面取付専用埋込高(mm)122質量(kg)1光源LED(電球色)色温度(K)3000光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)200光源色電球色