37060 横受 ハイロジック 58896372

37060 横受 ハイロジック 58896372
37060 横受 ハイロジック 58896372

横受

(7件のレビュー)
内容量1袋(2個)
適合パイプ径(Φmm)10
形状直止
内容量1袋(2個)注文コード58896372品番37060
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ

種別適合パイプ径(Φmm)10形状直止内径(Φmm)10.2材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)(ビス穴中心点間の距離)22仕上クローム使用ねじ皿木ネジ(2本付属)太さ2.1mmX長さ12mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58896433
2021-09-07
用途: 洗面所に衣類をかける為
有限会社 谷上不動産不動産業

非常に満足です。奥さんもとてもよろこんでくれています。

対象商品 : 58896196
2021-10-22
用途: 洗濯用

タオル干しとして使用しています。たくさん欲しかったのでパック売りとかあるといいと思う

対象商品 : 58896232
2020-07-30
用途: 衣類を下げるのに使った
快孔堂

べつにかいぜんするところはないとおもいます。
とても使いやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 58896451
2020-03-10
用途: 古い横受けが破損したので、取り換えた。
医療・福祉・介護関連業

商品の質もよく、満足です。
木ねじ1本ぐらいおまけがあればうれしい。

対象商品 : 58896372
2017-06-29
用途: アクリル板の曲げ器の制作に使用。
医療・福祉・介護関連業

まだ、完成していませんので、使用の具合等はわかりませんが、大変良く出来ました。

対象商品 : 58896214
2017-06-17
用途: パイプの受け
製造業

クローゼットにステンのパイプを吊るすために購入
値段なりな感じですが 必要十分です

1が参考にしています
対象商品 : 58896153
2020-11-12
用途: ビックリ!!

タオル掛けを!! と入手したが、1対2個セットと思ったら、高額感な1個だけ届きガッカリ 百均で2個セットでした.....

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする