96400 横付型物干金具 横収納式・縦座タイプ ハイロジック 58897036

96400 横付型物干金具 横収納式・縦座タイプ ハイロジック 58897036
96400 横付型物干金具 横収納式・縦座タイプ ハイロジック 58897036
96400 横付型物干金具 横収納式・縦座タイプ ハイロジック 58897036

横付型物干金具 横収納式・縦座タイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブロンズ
サイズ(mm)450
内容量1本注文コード58897036品番96400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ワンタッチで収納!
収納時も物干し竿が掛けられる!

ブロンズサイズ(mm)450材質アルミ種類壁付型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58896975
2016-11-28
用途: 物干し竿を通し、洗濯物の乾燥作業に使用。
その他業種

①三方に首を振るのがberry good。
②取り付けビスが同梱されてないのが一寸びっくりポン。
③取り付け穴が大きすぎない?

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする