SK-46TMS-WC 横付型物干金具 縦収納式・縦座タイプ ハイロジック 58897054

横付型物干金具 縦収納式・縦座タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード58897054品番SK-46TMS-WC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ワンタッチで収納!
上向き(50°)と水平の2段階で使用できる!

サイズ(mm)460ホワイトクリーム種類壁付型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58897054SK-46TMS-WC86950105SK-46TMS-WCSK-46TMS-WC バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950105バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS神栄ホームクリエイト(旧:新協和)1本
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする