曜日別特売

壁付けハンガーバー タワー ブラック

壁付けハンガーバー タワー  ブラック - 山崎実業壁付けハンガーバー タワー  ブラック - 山崎実業壁付けハンガーバー タワー  ブラック - 山崎実業壁付けハンガーバー タワー  ブラック - 山崎実業壁付けハンガーバー タワー  ブラック - 山崎実業

服やバッグなどをまとめて収納!幅60cmのワイドハンガーバー
お手持ちの衣類ハンガーやS字フックを引っ掛けて使えるシンプルなハンガーバーです。取り付け跡が目立ちにくい石こうボードピンで取り付けできます。ジャケットや帽子、ストールなどのアイテムと一緒にファブリックスプレーのボトルも引っ掛けられる幅60cmのワイド設計です。帰宅後にジャケットを一時掛けしたり、お出掛けに必要なものをあらかじめまとめたりと便利に使えます。木ネジでも取り付け可能です。

付属品
石こうボードピンセット(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4)、木ネジ×4、取り付けガイド
材質
本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース×2:ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
690
備考
取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重(kg)
5(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×4.8×6.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7788097910682
オープン
¥3,200
¥3,520(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする