ハイロジック
丸型バンド止
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法E(mm)
100
50
60
90
120
100
寸法D(mm)
154
79
101
138
135
154.5
154
167
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58899556
品番
F-755
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法A(mm)
185
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
49
寸法D(mm)
154
寸法E(mm)
100
厚さ(mm)
2.8