17015 真鍮レール ハイロジック 58909076

真鍮レール

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可特別運賃車上渡し当日出荷とは
内容量1本注文コード58909076品番17015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ

材質真鍮幅(mm)5.3全長(mm)1820高さ(mm)7アズワン品番64-7744-47

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58909076
2021-08-10
用途: 引き戸 廊下と台所の仕切り

切断が容易でした。 釘穴も加工されていて重宝でした。
適合する釘が、添付されていたら、さらに良かったと感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 58909076
2017-01-30
用途: ガラス戸のレール交換用
その他業種

購入の真鍮レールの幅をノギス測定結果4.7mm~5mmです。小生
自宅(25年前新築)は5.5mmなので、購入品は細く感じました。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 58909076
2016-07-02
用途: 台車のレール
二象舎

安くて、綺麗で大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする