曜日別特売
DH-779 鉄枠プーリー(滑車) フック付 ハイロジック 58916401

鉄枠プーリー(滑車) フック付

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード58916401品番DH-779
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

滑車・ブルックシリーズ

全長(mm)118種類滑車外径(Φmm)61.8参考使用荷重(kg)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58916401
2018-05-25
用途: トヨタMR-Sのハードトップ脱着装置用

カーポートにトヨタMR-Sのハードトップを一人で脱着できる装置をつくるのに使用した。プーリーはうまく機能してくれてハードトップの脱着が一人できた。商品については満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする