※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個パッド径(Φmm)Φ20注文コード58917446品番ZP3C-T20BFS-AG01
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,078販売価格(税別)
この商品はパッド径・バッファストロークなど95種類から選べます他の種類を見る 耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応
材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※メーカーウレタン比2倍以上
メンテナンス性向上
2種類の取付工具に対応
メッシュフィルタで異物の吸込み低減
真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減
工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能