曜日別特売
58073 壁付フックレールセット 角型 ハイロジック 58919551

58073 壁付フックレールセット 角型 ハイロジック 58919551
58073 壁付フックレールセット 角型 ハイロジック 58919551
58073 壁付フックレールセット 角型 ハイロジック 58919551

壁付フックレールセット 角型

(8件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
長さ(mm)1000
仕上木目焼付け塗装
内容量1セット注文コード58919551品番58073
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。

長さ(mm)1000セット内容本体×1本、フック×2個、エンドキャップ×2個付属品取付ねじ(木部専用)仕上木目焼付け塗装材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
注意
※この商品は木部専用です。取付ける壁が石膏ボードなどの場合には、別途石膏ボード取付用ピンをお買い求めください
※取り付けはネジが効く箇所に全て固定しないと、安全荷重が保てません。
※レール自体の静止安全荷重はビス間当たり3kgです。
※レールの長さを調整したい場合は、金鋸でカットする事が出来ます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58919542
2021-11-12
用途: ホワイトボード設置時
第一測量設計所サービス業

壁に穴を空ける必要が無く、絵画などの位置も自由に動かせるので良かったです。

対象商品 : 58919542
2021-10-21
用途: 社内ポスター掲示に使用
サービス業

設置方法も簡単ですっきりポスターも掲示が出来て纏まりました。

対象商品 : 58919542
2018-10-17
用途: カレンダー、服を引っかけるため使用しました
製造業

大手メーカーより大きくてかっこいいです。質感もよくとても良い商品だと思います。

対象商品 : 58919542
2017-01-26
用途: 廊下のイメージチェンジ
医療・福祉・介護関連業

殺風景な廊下のイメチェン。「セット」内容で悩みなく注文…30分弱で取り付け完了。いま近隣の学童保育所の子どもたちの様々な大きさの絵画作品を掲げさせてもらい好評を得ています。

1が参考にしています
2017-01-10
用途: 部屋の飾りかけ

クリスマスのリーフをかけました。
非常にすっきりおさまりました

対象商品 : 58919542
2016-08-30
用途: マンションリノベーション工事
建設業・工事業

マンションリノベーション工事にて施主様よりピクチャーレールの希望がありましたので購入しました。
レールが見えない仕様になっているため、うまく存在感が消えて白いクロス壁にフィットしました。
フックが4つ入りですが、6つ追加しました。
フックの動きがあまりスムーズでなかったですが、慣れれば問題ないかなと。

3が参考にしています
対象商品 : 58919533
2017-05-14
用途: リフォーム

物を見て、ワイヤーフック無しでこの値段は割高だと感じました。
(ちゃんと確認しなかった自分が悪いのですが…)
もう少し安いと助かります。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 58919542
2016-11-08
用途: ポスター・写真の展示

すっきりと展示できましたので満足です。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする