曜日別特売
P-1248 ビス止め端子 ニッサチェイン 58924747

P-1248 ビス止め端子 ニッサチェイン 58924747
P-1248 ビス止め端子 ニッサチェイン 58924747

ビス止め端子

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)15.5
内容量1パック(2個)注文コード58924747品番P-1248
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
用途チェインを通した後、ネジで壁面などに止めます。材質ステンレスSUS304寸法A(mm)15.5寸法D(mm)3.6参考使用荷重(kg)15寸法B(mm)7.5表面処理研磨寸法C(mm)3板厚(mm)0.6破断荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ビス止め端子の参考使用荷重は天井や壁など取付ける場所の強度によって異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする