P-215 ステンレスダブルリング ニッサチェイン 58925063

ステンレスダブルリング

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)
内径(Φmm)(標準)10
使用荷重(kg)2
内容量1箱(10個)注文コード58925063品番P-215
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。

内径(Φmm)(標準)10線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)2破断荷重(kg)12.6材質ステンレス(SUS316)種類リンク仕上電解研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58925027
2023-07-01
用途: 風呂の栓の修理

風呂の栓と鎖を止めていたリングが劣化で損傷したためこちら(内径20mm)に交換した。

1が参考にしています
対象商品 : 58925307
2017-05-19
用途: キーの分類仕訳に利用
地域ケアサポート

2回目の購入です。モノは良いです。価格がもう少しお安いといいかな。

1が参考にしています
対象商品 : 58925036
2015-05-12
用途: 自社製品に取付
株式会社キューシー

使用上特に問題なし。

1が参考にしています
対象商品 : 58925027
2018-10-21
用途: ドーベルマンリード用
佐久間社寺株式会社

残念ながら強度不足で瞬時に引き離されてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする