曜日別特売
P-702 ステンレスキーワイヤー ニッサチェイン 58925264

ステンレスキーワイヤー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ロープ径(Φmm)1.0
内容量1個注文コード58925264品番P-702
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
ロープ径(Φmm)1.0寸法(mm)(標準)120種類ワイヤーキャッチ材質(ねじ部)真ちゅう仕上研磨材質(ワイヤー部)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58925255
2021-10-16
用途: 備品や設備の改善
トヨタ産業技術記念館

複数のカギを束ねるために購入しました。サイズもちょうど良く使い勝手も見栄えも良いので大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする