P-905 ボールチェイン専用カップリング・コネクター ニッサチェイン 58925334

P-905 ボールチェイン専用カップリング・コネクター ニッサチェイン 58925334
P-905 ボールチェイン専用カップリング・コネクター ニッサチェイン 58925334
P-905 ボールチェイン専用カップリング・コネクター ニッサチェイン 58925334

ボールチェイン専用カップリング・コネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
適合(チェイン)BB40・BB35
内容量1個注文コード58925334品番P-905
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
用途ボールチェイン専用材質真ちゅう適合(チェイン)BB40・BB35セット内容カップリング2個・コネクター1個表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする