曜日別特売
R-IM132 ワイドマンテルチェーン ニッサチェイン 58925623

R-IM132 ワイドマンテルチェーン ニッサチェイン 58925623
R-IM132 ワイドマンテルチェーン ニッサチェイン 58925623
R-IM132 ワイドマンテルチェーン ニッサチェイン 58925623

ワイドマンテルチェーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1巻参考使用荷重(kg)100表面処理クローム注文コード58925623品番R-IM132
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
材質1巻長さ(m)15寸法A(mm)16参考使用荷重(kg)100表面処理クローム寸法B(mm)8破断荷重(kg)308RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする