ニッサチェイン
リンクUタイプチェーン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
13
13
6.6
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58925736
品番
R-IU20
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
チェインのつなぎ目がめだたず、ジョイントなどのパーツが利用しやすいのも魅力です。
材質
鉄
1巻長さ(m)
30
寸法A(mm)
13
参考使用荷重(kg)
40
表面処理
クローム
寸法B(mm)
3.3
破断荷重(kg)
128
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2