曜日別特売
N)KZサイドネットセット(外付け)   600×1650 KZ サイドネットセット(外付け仕様) タテヤマアドバンス 58925886

※使用例

N)KZサイドネットセット(外付け)   600×1650 KZ サイドネットセット(外付け仕様) タテヤマアドバンス 58925886
N)KZサイドネットセット(外付け)   600×1650 KZ サイドネットセット(外付け仕様) タテヤマアドバンス 58925886

KZ サイドネットセット(外付け仕様)

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1枚オールブラック呼び寸法H(mm)1650呼び寸法D(mm)600注文コード58925886品番N)KZサイドネットセット(外付け) 600×1650
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

50ピッチのネットでエンド什器や両端の什器への取付で商品のネットフック陳列ができます。
呼寸350→実寸280、呼寸450→実寸380、呼寸600→実寸530

オールブラック呼び寸法D(mm)600呼び寸法H(mm)1650セット内容サイドネット×1 上金具×1 外付下金具×1材質/仕上スチール/焼付塗装タイプ外付ネットタイプメーカー商品コードSX8240
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※KZGシリーズへの取付はできません。
※柱カバーとの併用はできません。
※左右兼用ですのでひっくり返してご使用下さい。
※取付には電動ドライバーが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58925527
2021-12-01
用途: ホビーショップの陳列
卸売・小売業

写真は外付け用には見えなかったので、発注したら金具が外付け用でした、外付けにしたくなかったので使用せずに結束バンドと養生テープでなんとか取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする