曜日別特売
R-SY60 ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン 58926131

R-SY60 ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン 58926131
R-SY60 ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン 58926131

ステンレスワイヤーロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ロープ径(Φmm)6
破断荷重(kg)2570
内容量1巻注文コード58926131品番R-SY60
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

細かい銅線を多数本、よりあわせたワイヤーロープです。

ロープ径(Φmm)6破断荷重(kg)2570材質ステンレス(SUS304)1巻長さ(m)50参考使用荷重(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする