450mm あんしんお風呂手すり ACE(エース) 58926445

あんしんお風呂手すり

(3件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
内容量1本注文コード58926445品番450mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

浴室内での立ち座りや移動をサポートします。使い方に合わせて縦向き、横向きで取り付け位置を選択出来ます。長さ調整が可能です。

用途台所・トイレ・水まわり等での転倒事故防止に材質(付属品ビス(8本)ステンレスSUS304、(付属プラグ(8本)プラスチック6x25mm寸法(mm)(外径)32、(てすり部)450全長(mm)490仕様(てすり本体1本/ブラケット2個)抗菌AES樹脂高さ(mm)67安全荷重(kg)100kg(静止荷重測定時)
注意
※浴槽には絶対取り付けないでくだい。取り付け後も時々、ネジ、ビス等のゆるみを点検(しめ直す)し安全をご確認ください。柱や壁等に確実に固定してください。取り付け部の水もれにご注意ください。ユニットバスへの取り付けは、専門家に必ずご相談ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58926445
2021-11-28
用途: 浴室の手すり追加

年老いた両親の為、風呂場に取り付けしました。
ユニットバスにビスでも問題ないのかもしれませんが、不安だった為、4㎜のリベットを使用して取り付けしました。後付けでもしっかりと取付でき良かったです。
安くリフォームできとても満足しています。

対象商品 : 58926454
2020-06-13
用途: 家の安全の向上
製造業

簡単に取り付けられました,これで家族のみんな安心です

対象商品 : 58926454
2020-06-01
用途: 家の安全の向上
製造業

取り付けやすくてしっかりしています。浴室につけました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする