曜日別特売
BR-162 E型三方 BR-162 シロクマ 58926691

BR-162 E型三方 BR-162 シロクマ 58926691
BR-162 E型三方 BR-162 シロクマ 58926691

E型三方 BR-162

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)35
アンバー
内容量1個注文コード58926691品番BR-162
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

抗菌ブラケットです。

形状三方適合パイプ径(Φmm)35アンバー付属品A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金
注意
※(色)AG=アンティックゴールド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-13
用途: 介護用手すり作製

どこのホームセンターにも無い型なので助かります。
これでイメージ通りの手すりを作製できます。

対象商品 : 00260523
2023-02-18
用途: 車の貨物室に
株式会社潤工社

車の貨物室に施工しました。なんだか家具なのか良く分からない見た目になってしまいましたが、機能的にはGOODバーのねじ止め部分だけはした穴開けてから閉めないと亀裂が入るので要注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする