シロクマ
A型コーナーエルボ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
35
32
35
色
アンバー
AG
アンバー
シルバー
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58926847
品番
BR-118
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
抗菌ブラケットです。
材質
亜鉛合金
形状
コーナーエルボ
適合パイプ径(Φmm)
35
付属品
取付ビス:A4×40、A3.
5
×16×D6
色
アンバー
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※(色)AG=アンティックゴールド